一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(カバー)鋼板1.6t、(ダンバー)鋼板1.6t 注文コード26553747 品番C-30D3T
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。

材質(カバー)鋼板1.6t、(ダンバー)鋼板1.6t 質量(kg)6.5 表面処理(カバー)メラミン塗装、(ダンバー)メラミン塗装 温度ヒューズ厨房用 120℃ 色調(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする