東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5
注文コード
26553923
品番
C-35SPU
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5
質量(kg)
4.2
寸法H(mm)
450
寸法A(mm)
467
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
436
寸法E(mm)
250
寸法B(mm)
339
寸法C(mm)
421
寸法J(mm)
570
寸法G(mm)
521
寸法K(mm)
100