東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.6
注文コード
26554124
品番
C-50SG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,200
この商品は
材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.6
寸法A(mm)
636
寸法D(mm)
555
寸法E(mm)
Φ14
寸法B(mm)
570
寸法C(mm)
548