東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26554666
品番
CN-35SPUM
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品
バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
厚さ(mm)
10
質量(kg)
0.44
寸法A(mm)
346
寸法D(mm)
384
寸法B(mm)
395
寸法C(mm)
200