東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
ベントキャップ(アルミ製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ベントキャップ)アルミニウム合金t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
注文コード
26555043
品番
DV-071VV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ベントキャップ)アルミニウム合金t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
寸法A(mm)
Φ133
寸法D(mm)
Φ72
表面処理
(ベントキャップ)アルマイト処理
寸法B(mm)
Φ155
寸法C(mm)
Φ156
適合パイプ径(Φmm)
75
色調
(ベントキャップ)シルバー