材質(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(ガラリ)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS304質量(kg)0.5寸法L(mm)Φ97寸法H(mm)196寸法A(mm)201寸法F(mm)186寸法D(mm)64寸法E(mm)78表面処理(フード)粉体焼付塗装、(水切板)粉体焼付塗装、(ガラリ)粉体焼付塗装、(ネジ)めっき処理、(リベット)めっき処理寸法B(mm)169寸法C(mm)118寸法P(mm)85寸法M(mm)8寸法N(mm)20寸法J(mm)206寸法G(mm)128寸法K(mm)30寸法Q(mm)54適合パイプ径(Φmm)スパイラルダクトΦ100、VU管・VP管Φ100色調(フード)ライトグレー(マンセルN5.5)、(水切板)ライトグレー(マンセルN5.5)、(ガラリ)ライトグレー(マンセルN5.5)、(パイプカット)ステンレス地色、(スプリング)ステンレス地色