長形パイプフード(ステンレス製)

長形パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26555174DV-100SLF(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(ガラリ)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS3040.5Φ97196201
10,800
取扱い終了
代替品有
26555183DV-100SLNF(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(防虫網)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS3040.5Φ97196201
10,800
取扱い終了
代替品有
26556547DV-150SLF(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(ガラリ)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS3040.8Φ147250260
13,600
取扱い終了
代替品有
26556556DV-150SLNF(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(防虫網)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS3040.8Φ147250260
13,600
取扱い終了
代替品有
26557116DV-200SLF(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(ガラリ)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS3041.1Φ197300315
34,300
取扱い終了
代替品有
26557125DV-200SLNF(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(防虫網)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS3041.1Φ197300315
34,300
取扱い終了
代替品有
26558376DV-250SLF(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(ガラリ)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS3041.6Φ247350377
50,000
取扱い終了
代替品有
26558385DV-250SLNF(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(防虫網)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS3041.6Φ247350377
50,000
取扱い終了
代替品有
26558543DV-300SLF(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(ガラリ)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS3041.5Φ297350377
66,200
取扱い終了
代替品有
26558552DV-300SLNF(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(防虫網)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS3041.5Φ297350377
66,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26555174DV-100SLF26036877DV-100SLF1DV-100SLF 長形パイプフード 東芝キヤリア 26036877長形パイプフード東芝キヤリア1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26555183DV-100SLNF26036886DV-100SLNF1DV-100SLNF 長形パイプフード 東芝キヤリア 26036886長形パイプフード東芝キヤリア1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26556547DV-150SLF26036913DV-150SLF1DV-150SLF 長形パイプフード 東芝キヤリア 26036913長形パイプフード東芝キヤリア1台
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26556556DV-150SLNF26036929DV-150SLNF1DV-150SLNF 長形パイプフード 東芝キヤリア 26036929長形パイプフード東芝キヤリア1台
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26557116DV-200SLF26036956DV-200SLF1DV-200SLF 長形パイプフード 東芝キヤリア 26036956長形パイプフード東芝キヤリア1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26557125DV-200SLNF26036965DV-200SLNF1DV-200SLNF 長形パイプフード 東芝キヤリア 26036965長形パイプフード東芝キヤリア1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26558376DV-250SLF26036983DV-250SLF1DV-250SLF 長形パイプフード 東芝キヤリア 26036983長形パイプフード東芝キヤリア1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26558385DV-250SLNF26036999DV-250SLNF1DV-250SLNF 長形パイプフード 東芝キヤリア 26036999長形パイプフード東芝キヤリア1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26558543DV-300SLF41960434DV-300SLF1DV-300SLF パイプフード長形 東芝キヤリア 41960434パイプフード長形東芝キヤリア1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26558552DV-300SLNF41960443DV-300SLNF1DV-300SLNF パイプフード 東芝キヤリア 41960443パイプフード東芝キヤリア1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする