防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(温度ヒューズ)りん青鋼板、(防虫網)ステンレス鋼板、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼板 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色、(ガラリ)アルミ地色 注文コード26555454 品番DV-141RDV
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・色調など6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(温度ヒューズ)りん青鋼板、(防虫網)ステンレス鋼板、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼板 寸法H(mm)74.5 寸法A(mm)Φ131 寸法F(mm)90 付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 寸法D(mm)Φ97 寸法E(mm)50 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ 寸法B(mm)Φ155 寸法C(mm)Φ156 寸法I(mm)106.5 寸法G(mm)140 適合パイプ径(Φmm)100 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色、(ガラリ)アルミ地色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする