丸形パイプフード(アルミ製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 色調(本体)アルミ地色、(フード)アルミ地色、(ガラリ)アルミ地色、(リベット(3個))アルミ地色 注文コード26555524 品番DV-141RUV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は材質・色調など19種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 寸法A(mm)Φ131 寸法F(mm)90 寸法D(mm)Φ97 寸法E(mm)25 仕様薄壁用 表面処理(本体)アルマイト処理、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(リベット(3個))アルマイト処理 寸法B(mm)Φ155 寸法C(mm)Φ156 寸法G(mm)115 適合パイプ径(Φmm)100 色調(本体)アルミ地色、(フード)アルミ地色、(ガラリ)アルミ地色、(リベット(3個))アルミ地色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26557378
2019-11-09
用途:
新築キッチンガラリ
有限会社松尾製作所 様 (建設業・工事業)

外壁が黒でしたので黒のガラリを探していました。開口率も大きく換気の抵抗も低く良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする