材質(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯
寸法A(mm)Φ131
寸法F(mm)90
寸法D(mm)Φ97
寸法E(mm)45
表面処理(本体)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(リベット(3個))アクリル塗装
寸法B(mm)Φ155
寸法C(mm)Φ156
寸法G(mm)135
適合パイプ径(Φmm)100
色調(本体)黒(マンセルN1)、(フード)黒(マンセルN1)、(ガラリ)黒(マンセルN1)、(リベット(3個))黒(マンセルN1)