東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
注文コード
26555698
品番
DV-142CLDUY(K)
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
付属品
コンクリートねじΦ4×25L 4本
表面処理
(本体)電着塗装
温度ヒューズ
72℃
色調
(本体)黒(マンセルN-1)