防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 注文コード26555707 品番DV-142CLDUY(W)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(本体)電着塗装 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする