防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 注文コード26555847 品番DV-142LDUY
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 寸法L(mm)196 寸法H(mm)90 寸法A(mm)200.4 寸法F(mm)107 寸法D(mm)78 寸法E(mm)82 表面処理(本体)電着塗装 寸法B(mm)205 寸法C(mm)Φ97 寸法M(mm)184.4 寸法N(mm)130 寸法J(mm)36 寸法G(mm)15 寸法K(mm)212 適合パイプ径(Φmm)100 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする