ベントキャップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パープガイド)亜鉛鉄板t0.5、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 注文コード26556276 品番DV-142VV
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
材質(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パープガイド)亜鉛鉄板t0.5、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 寸法A(mm)Φ133 寸法D(mm)Φ97 表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装、(パープガイド)電着塗装 寸法B(mm)Φ155 寸法C(mm)Φ156 適合パイプ径(Φmm)100 色調(ベントキャップ)シルバーメタリック、(パープガイド)マンセルN1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする