東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用シャッター
給気電動シャッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26556434
品番
DV-14MK2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
付属品
タッピンねじ(Φ4×35L) 4本
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン
質量(kg)
0.53
電流(A)
0.04、0.04
消費電力(W)
3、3
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
端子
(SL)AC300V 7A
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1