東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用シャッター
中間取付形電動シャッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26556994
品番
DV-200ACMDU
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム
表面処理
(本体)電着塗装
色調
(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
モーター
(開閉用)AC100V
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤコード
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
256
寸法C(mm)
199
寸法D(mm)
154
寸法E(mm)
102
寸法F(mm)
148
質量(kg)
3.3
適合パイプ径(Φmm)
200