防火ダンパー付パイプフード(アルミ製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色、(防虫網)シルバーメタリック 注文コード26557204 品番DV-201LDNY
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は材質・色調など11種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(防虫網)アクリル塗装 温度ヒューズ120℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色、(防虫網)シルバーメタリック 寸法L(mm)250 寸法H(mm)130 寸法A(mm)260.4 寸法F(mm)155 寸法D(mm)109 寸法E(mm)110 寸法B(mm)269 寸法C(mm)Φ145 寸法M(mm)239.4 寸法N(mm)180 寸法J(mm)44 寸法G(mm)20 寸法K(mm)267 適合パイプ径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする