材質(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯
寸法A(mm)Φ181
寸法F(mm)120
寸法D(mm)Φ145
寸法E(mm)45
表面処理(本体)アルマイト処理、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(リベット(3個))アルマイト処理
寸法B(mm)Φ205
寸法C(mm)Φ206
寸法G(mm)165
適合パイプ径(Φmm)150
色調(本体)アルミ地色、(フード)アルミ地色、(ガラリ)アルミ地色、(リベット(3個))アルミ地色