曜日別特売
DV-201RWV 丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア 26557448

丸形パイプフード(アルミ製)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(水切板)アルミニウム合金板t0.7、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯色調(本体)アルミ地色、(フード)アルミ地色、(ガラリ)アルミ地色、(水切板)アルミ地色、(リベット(3個))アルミ地色注文コード26557448品番DV-201RWV
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(水切板)アルミニウム合金板t0.7、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯寸法A(mm)Φ181寸法F(mm)120寸法D(mm)Φ145寸法E(mm)45寸法L(mm)111.5寸法H(mm)34表面処理(本体)アルマイト処理、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(リベット(3個))アルマイト処理寸法B(mm)Φ205寸法C(mm)Φ206寸法I(mm)219寸法J(mm)116.5寸法G(mm)165寸法K(mm)43適合パイプ径(Φmm)150色調(本体)アルミ地色、(フード)アルミ地色、(ガラリ)アルミ地色、(水切板)アルミ地色、(リベット(3個))アルミ地色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26557378
2019-11-09
用途: 新築キッチンガラリ
有限会社松尾製作所建設業・工事業

外壁が黒でしたので黒のガラリを探していました。開口率も大きく換気の抵抗も低く良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする