ベントキャップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.5、(パープガイド)亜鉛鉄板t0.5、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 注文コード26558053 品番DV-202VV
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
材質(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.5、(パープガイド)亜鉛鉄板t0.5、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 寸法A(mm)Φ183 寸法D(mm)Φ145 表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装、(パープガイド)電着塗装 寸法B(mm)Φ205 寸法C(mm)Φ206 適合パイプ径(Φmm)150 色調(ベントキャップ)シルバーメタリック、(パープガイド)マンセルN1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする