DV-300SLNF 長形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア 26558552

長形パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26558552品番DV-300SLNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,200
材質(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(防虫網)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS304質量(kg)1.5寸法L(mm)Φ297寸法H(mm)350寸法A(mm)377寸法F(mm)339寸法D(mm)130寸法E(mm)159表面処理(フード)粉体焼付塗装、(水切板)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装、(ネジ)めっき処理、(リベット)めっき処理寸法B(mm)320寸法C(mm)241寸法P(mm)167寸法M(mm)9寸法N(mm)29寸法J(mm)360寸法G(mm)232寸法K(mm)10寸法Q(mm)72適合パイプ径(Φmm)スパイラルダクトΦ300、VU管Φ300色調(フード)ライトグレー(マンセルN5.5)、(水切板)ライトグレー(マンセルN5.5)、(防虫網)ライトグレー(マンセルN5.5)、(パイプカット)ステンレス地色、(スプリング)ステンレス地色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26558552DV-300SLNF41960443DV-300SLNF1DV-300SLNF パイプフード 東芝キヤリア 41960443パイプフード東芝キヤリア1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする