防振吊金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26558647 品番 DV-60ATD
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質(ハンガー)亜鉛めっき鋼板、(ゴム部)天然ゴム 色調(ハンガー)シルバー、(ゴム部)黒 寸法A(mm)60 寸法B(mm)46 寸法C(mm)140 寸法D(mm)12 寸法E(mm)Φ14 寸法F(mm)Φ40 寸法G(mm)30.6 寸法H(mm)2.3 寸法J(mm)MSF-10D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする