材質(本体枠)合成樹脂、(ドレンカバー)合成樹脂、(排気口)合成樹脂、(羽根)合成樹脂、(吸気口)合成樹脂、(モータ取付板)鋼板、(シャッター)合成樹脂、(取付金具)鋼板
色調(本体枠)N1
電源コード3芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m
方式中間形
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格電流(A)0.16、0.19
定格消費電力(W)15、18
質量(kg)2.2
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
騒音値(dB)(50/60Hz)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)( 0Pa)105/105、(ダクト20m担当長)71/72、(ダクト30m担当長)65/65