材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60消費電力(W)49、50電流(A)0.56、0.56質量(kg)7.4風量(m3/h)【 0Pa】432、432騒音値(dB)35.5、35.5