ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(強)30.5・33.5、(弱)21.5・22.0 風量(m3/h)【 0Pa】(強)215・210、(弱)132・130 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(排気口シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吸込口)ABS樹脂、(吸込口シャッター)PP樹脂、(遮蔽板)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂、(風量調整板)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板 注文コード26560686 品番DVP-T14CLDPT
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は消費電力・風量・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
付属品木ねじ(Φ4×35L) 15本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(排気口シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吸込口)ABS樹脂、(吸込口シャッター)PP樹脂、(遮蔽板)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂、(風量調整板)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)3.2 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.30・0.33、(弱)0.23・0.25 消費電力(W)(強)30.5・33.5、(弱)21.5・22.0 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ、(吸込グリル)艶あり モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)(強)35・34.5、(弱)24・23.5 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1107-97 色調(本体枠)マンセルN1、(ケーシング)マンセルN1、(ベルマウス)マンセルN1、(羽根)マンセルN1、(排気口)マンセルN1、(つまみ)マンセルN1、(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5、(吸込口)マンセルN1、(遮蔽板)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1、(風量調整板)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】(強)215・210、(弱)132・130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする