ストレートダクトファン(消音給気形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 羽根寸法(cm)17(#1 1/4番手) 消費電力(W)(強)63・73.5、(弱)29.5・30.5 注文コード26560975 品番DVS-40SSUK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥105,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は羽根寸法・消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
羽根寸法(cm)17(#1 1/4番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ8本 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)11.3 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)63・73.5、(弱)29.5・30.5 回転数(min-1[r.p.m])(強)1250・1345、(弱)770・705 定格電圧(V)単相100 最大電流(A)(強)0.68・0.75、(弱)0.32・0.33 モーター4極コンデンサー誘導電動機 起動電流(A)(強)1.16・1.14、(弱)0.41・0.39 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)29.5・30.5、(弱)17.5・16.5、【吸込側】(強)40.5・41、(弱)24・22.5 公称出力(W)20 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)474・482、(弱)267・247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする