産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26561684 品番 GU-25S
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質ステンレス鋼線(SUS304) 付属品取付金具一色 質量(kg)0.42 寸法A(mm)333 寸法F(mm)99 寸法D(mm)94 寸法E(mm)81 寸法B(mm)158 寸法C(mm)40 寸法G(mm)37 色調ステンレス地金色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする