GU-35VP2 産業用換気扇用保護ガード 東芝キヤリア 26561745

産業用換気扇用保護ガード

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26561745品番GU-35VP2
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質(ガード)軟鋼線付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個質量(kg)0.58寸法H(mm)392寸法A(mm)394寸法F(mm)136寸法D(mm)150寸法E(mm)189表面処理(ガード)粉体塗装寸法B(mm)365寸法C(mm)280寸法G(mm)60ガード本数(本)48色調(ガード)マンセル10YR9/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26561797
2021-10-11
用途: 換気扇使用時
サービス業

換気扇使用時の保護ガードを探してました。サイズもピッタリで取付もスムーズにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする