産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26561754 品番GU-40S
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質ステンレス鋼線(SUS304) 付属品取付金具一色 質量(kg)0.65 寸法A(mm)521 寸法F(mm)90 寸法D(mm)194 寸法E(mm)90 寸法B(mm)200 寸法C(mm)48 寸法G(mm)33 色調ステンレス地金色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする