東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26561815
品番
GU-50SF
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
(ガード)ステンレス
付属品
固定用バネ 4個、プラスチックバンド 4個
質量(kg)
0.85
寸法A(mm)
636
寸法F(mm)
90
寸法D(mm)
224
寸法E(mm)
90
表面処理
(ガード)フッ素樹脂クリヤー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
7.3