東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用金枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26561885
品番
KW-20VP2
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
付属品
(金枠取付用)木ねじ Φ6×30L SUS304 8本、平ワッシャΦ6用SUS304 8個、(換気扇取付用)六角ナットM8 SUS304 4個、平ワッシャΦ8用 SUS304 4個、バネワッシャΦ8用 SUS304 4個
材質
(金枠)SUS304
質量(kg)
0.6
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
M8
寸法D(mm)
165
寸法E(mm)
290
寸法B(mm)
284
寸法C(mm)
260