東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用金枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26561982
品番
KW-35VS
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
付属品
(有圧換気扇・シャッター取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個
材質
(金枠)SUS304
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
544
寸法F(mm)
M8
寸法D(mm)
450
寸法E(mm)
480
寸法B(mm)
514
寸法C(mm)
434
寸法G(mm)
16