東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用金枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
(有圧換気扇・シャッター取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個
注文コード
26562016
品番
KW-50VS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(有圧換気扇・シャッター取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個
材質
(金枠)SUS304
質量(kg)
1.8
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
690
寸法F(mm)
M12
寸法D(mm)
596
寸法E(mm)
626
寸法B(mm)
660
寸法C(mm)
560
寸法J(mm)
16
寸法G(mm)
16