東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26562025
品番
KW-S20VP
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
(本体)ステンレス(SUS304)
色調
(本体)ステンレス地色
寸法A(mm)
439
寸法B(mm)
414
寸法C(mm)
284
寸法D(mm)
260
寸法E(mm)
200
寸法F(mm)
360
寸法G(mm)
M8
質量(kg)
4
付属品
平ワッシャM8用 8個、バネワッシャM8用 8個、六角ナットM8用 8個、ALC壁用釘 5本
取付穴寸法(mm)
(RC壁)370、(ALC壁)365