東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26562043
品番
KW-S30VP
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
(本体)ステンレス(SUS304)
色調
(本体)ステンレス地色
寸法A(mm)
535
寸法B(mm)
510
寸法C(mm)
380
寸法D(mm)
255
寸法E(mm)
250
寸法F(mm)
455
寸法G(mm)
M10
質量(kg)
5.2
付属品
平ワッシャM10用 8個、バネワッシャM10用 8個、六角ナットM10用 8個、ALC壁用釘 5本
取付穴寸法(mm)
(RC壁)465、(ALC壁)460