東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用薄壁取付枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26562077
品番
KW-U25VP
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
(本体)ステンレス(SUS)
色調
ステンレス地色
寸法A(mm)
485
寸法B(mm)
460
寸法C(mm)
330
寸法D(mm)
305
寸法E(mm)
400
寸法F(mm)
M8
寸法G(mm)
M8
質量(kg)
3.2
付属品
平ワッシャM8用 4個、バネワッシャM8用 4個、六角ナットM8用 4個、ALC壁用釘、保護シートA・B
取付穴寸法(mm)
(ALC壁以外)410、(ALC壁)405