業務用・全熱交換ユニット用予備フィルター(天井埋込形用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種VH-M150HS、VH-M250HS,VN-M350HS 注文コード26562165 品番NF-35H
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る
適合機種VH-M150HS、VH-M250HS,VN-M350HS 材質(フィルター)ポリエステル繊維不織布 捕集効率 質量法82% 寸法A(mm)371 寸法B(mm)155 フィルター4台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする