東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用フィルター
業務用・全熱交換ユニット用予備フィルター(天井埋込形用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
VH-M500HS、VH-M650HS,MMD-VHK503HEX
注文コード
26562208
品番
NF-65H
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
VH-M500HS、VH-M650HS,MMD-VHK503HEX
材質
(フィルター)ポリエステル繊維不織布 捕集効率 質量法82%
寸法A(mm)
480
寸法B(mm)
197
フィルター
4台