東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
窓用換気扇用高窓用延長パネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26562357
品番
P-20X1
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合機種
VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2
材質
(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板
寸法(mm)
(延長取付)1100〜1800
質量(kg)
1.25
寸法A(mm)
275
表面処理
(サッシ(短))-、(補強金具)塗装
色調
(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5