東芝キヤリア
東芝キヤリアの キッチン
東芝キヤリアの レンジフード・換気扇
東芝キヤリアの システム部材
レンジフードファン用浅形用角丸ジョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26562637
品番
RH-2
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板
質量(kg)
1.7
方式
上方排気専用
表面処理
(ケース)メラミン塗装
色調
(ケース)マンセル5Y9.75/1