レンジフードファン用浅形用排気口

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26562655 品番RH-3Y
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。

付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 4個 適合機種VFR-20S,VFR-20R,VFR-30S,VFR-30R,VFR-30R3,VFR-30R5 材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム 寸法(mm)(壁穴)後方排気298×105、側方排気316×105 質量(kg)0.35 表面処理(排気口)メラミン塗装 色調(排気口)マンセル5Y9.75/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする