東芝キヤリア
一般換気扇スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
消費電力(W)
(強)30.5・32.5、(弱)25.0・26.0
(強)30.5・32.5、(弱)25.0・26.0
(強)30.5・32.5、(弱)25.0・26.0
(排)24・26、(給)22・23
(排)20.5・21.0、(給)17.0・17.0
(強)25.0・28.0、(弱)18.5・20.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26563872
品番
VFH-30ANS2
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
色調
(化粧枠)マンセル9.5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
電源コード
7A 125V
方式
連動式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)
(強)30.5・32.5、(弱)25.0・26.0
電流(A)
(強)0.31・0.33、(弱)0.26・0.27
風量(m
3
/h)
(強)1200・1200、(弱)900・900
騒音値(dB)
(強)36.5・36.5、(弱)29.0・29.0
質量(kg)
2.9