材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂
表面処理(化粧枠・羽根・ツマミ・オイルパック)メラミン塗装
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセルN8.25、(つまみ)マンセルN8.25、(オイルパック)マンセルN8.25、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセル5Y9.0/1.0
電源コード7A 125V
方式電気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)22、24
電流(A)0.24、0.25
風量(m3/h)552、606
騒音値(dB)33.5、37.0
質量(kg)3