材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
スイッチAC125V 6A
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)4.9、5.6
端子(SL)AC300V 7A
電流(A)0.051、0.057
質量(kg)0.9
風量(m3/h)【 0Pa】128、130
騒音値(dB)33.5、34