パイプ用ファン風量形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26564238 品番VFP-12WSSP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 スイッチAC125V 6A 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)4.9、5.6 端子(SL)AC300V 7A 電流(A)0.051、0.057 質量(kg)0.9 風量(m3/h)【 0Pa】128、130 騒音値(dB)33.5、34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする