産業用換気扇用フィルターユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26565647 品番 VP-25-FU
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥100,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
付属品予備フィルター 1枚、平ワッシャ(M8用) 4個、バネワッシャ(M8用) 4個、六角ナット(M8用) 4個、保護キャップ 4個 材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150 質量(kg)6.2 寸法A(mm)485 寸法F(mm)398 寸法D(mm)165 寸法E(mm)470 表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装 寸法B(mm)460 寸法C(mm)336 寸法G(mm)305 色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5 取付穴寸法(mm)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする