産業用換気扇用排気用アタッチメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26565656 品番 VP-25-HA
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装 材質(本体)鋼板 色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5 寸法A(mm)485 寸法B(mm)460 寸法C(mm)336 寸法D(mm)165 寸法E(mm)305 寸法F(mm)398 寸法G(mm)M8 質量(kg)2.9 取付穴寸法(mm)305 付属品平ワッシャM8用 4個、バネワッシャM8用 4個、六角ナットM8用 4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする