東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用シャッター
産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26565683
品番
VP-25-MSS
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
25
材質
(枠)ステンレス鋼板(SUS304、(シャッター) ステンレス鋼板(SUS304
質量(kg)
1.8
シャッター
3枚
付属品
コードブッシュ 1個
電源
単相 100V 50/60Hz