東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用シャッター
産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
運用機種(公称ハネ径)(cm)
25
注文コード
26565692
品番
VP-25-MTS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,100
この商品は
運用機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
運用機種(公称ハネ径)(cm)
25
材質
(外枠)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板
質量(kg)
1.8
シャッター
3枚
付属品
コードブッシュ 1個
定格電圧(V)
単相200(50/60Hz)