東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用排気用アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26565796
品番
VP-30-HA
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表面処理
(本体)ポリエステル系粉体塗装
材質
(本体)鋼板
色調
(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
寸法A(mm)
535
寸法B(mm)
510
寸法C(mm)
380
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
355
寸法F(mm)
448
寸法G(mm)
M10
質量(kg)
3.3
取付穴寸法(mm)
455
付属品
平ワッシャM10用 4個、バネワッシャM10用 4個、六角ナットM10用 4個